Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Apparaterolle, ESD, 75 mm, Tragfähigkeit 60 kg, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Apparaterolle, ESD, 75 mm, Tragfähigkeit 60 kg, mit Feststeller
WETEC Apparaterolle, ESD, 75 mm, Tragfähigkeit 60 kg, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     283-867760
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2515-7541-EL
EAN/GTIN:
     4050075360543
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 75mm
apparaterolle
wetec apparaterolle
Elektrisch leitfähige Stahlblechrolle für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Langlebig verarbeitet und leichtgängig mit Kugellager. Die thermoplastische Gummibandage ist spurfrei, nicht ausölend und hoch abriebfest.

Merkmale:
  • mit Innensechskantschraube
  • elektrisch leitfähig
  • Rad mit thermoplastischer Gummibandage
  • Kunststofffelge, Kugellager
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • leichtgängiger und solider Radfeststeller
Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Ausführung:
mit Feststeller
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
R=<10<sup>3</sup> Ohm
Material:
Polyamid
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 2515-7541-EL, PRR253T75415KELF, Räder, Lenkrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.