Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Apparaterolle, ESD, 100 mm, Tragfähigkeit 80 kg, ohne Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Apparaterolle, ESD, 100 mm, Tragfähigkeit 80 kg, ohne Feststeller
WETEC Apparaterolle, ESD, 100 mm, Tragfähigkeit 80 kg, ohne Feststeller
Artikel-Nr.:
     283-867730
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2510-1041-EL
EAN/GTIN:
     4050075445301
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 100mm
apparaterolle
apparaterolle 80kg
Elektrisch leitfähige Stahlblechrolle für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Langlebig verarbeitet und leichtgängig mit Kugellager. Die thermoplastische Gummibandage ist spurfrei, nicht ausölend und hoch abriebfest.

Merkmale:
  • mit Innensechskantschraube
  • elektrisch leitfähig
  • Rad mit thermoplastischer Gummibandage
  • Kunststofffelge, Kugellager
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • leichtgängiger und solider Radfeststeller
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Ausführung:
ohne Feststeller
typischer Ableitwiderstand:
R=<10<sup>3</sup> Ohm
Material:
Polyamid
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 2510-1041-EL, PRR253100415KELF, Räder, Lenkrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.