| |
|
| Artikel-Nr.: 283-867600 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075197064 |
| |
|
| | |
| Grund solide verarbeitete Transportbockrolle mit Anschraubplatte, tausendfach bewährtes Produkt in der Industrie und in der Produktion. Merkmale:- Vollgummibereifung
- elektrisch leitfähig
- verzinkte Stahlblechfelge, Rollenlager
- Radachse verschraubt
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
- PAK und RoHS konform
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 mm | Ausführung: | mit Anschraubplatte | Tragfähigkeit: | 205 kg | Gewicht: | 300 g | typischer Ableitwiderstand: | R=<10<sup>4</sup> Ohm | Härte: | ca. 85 (+/-3) Shore | Farbe: | schwarz | Materialstärke: | 3,0 mm (Befestigungsplatte) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, 460200707RELF, PRR465200707RELF, Räder, Lenkrad, Transportbockrolle |
| | |
| |