Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Transportbockrolle, ESD, 100 mm, mit Anschraubplatte, Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Transportbockrolle, ESD, 100 mm, mit Anschraubplatte, Tragfähigkeit 70 kg
WETEC Transportbockrolle, ESD, 100 mm, mit Anschraubplatte, Tragfähigkeit 70 kg
Artikel-Nr.:
     283-867570
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075199365
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
Grund solide verarbeitete Transportbockrolle mit Anschraubplatte, tausendfach bewährtes Produkt in der Industrie und in der Produktion.

Merkmale:
  • Vollgummibereifung
  • elektrisch leitfähig
  • verzinkte Stahlblechfelge, Rollenlager
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • PAK und RoHS konform
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Ausführung:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit:
70 kg
typischer Ableitwiderstand:
R=<10<sup>4</sup> Ohm
Härte:
ca. 85 (+/-3) Shore
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
3,0 mm (Befestigungsplatte)
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 100 mm, 460100707RELF, PRR465100707RELF, Räder, Lenkrad, Transportbockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.