Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Leitfähige Stuhl-Doppelrolle, Gewindebolzen M10 x 15 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Leitfähige Stuhl-Doppelrolle, Gewindebolzen M10 x 15 mm, 1 Stück
WETEC Leitfähige Stuhl-Doppelrolle, Gewindebolzen M10 x 15 mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     283-867450
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075472086
Suchbegriffe:
ESD-Stuhlrolle
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle 50mm
Leitfähige Stuhl-Doppelrolle.

Merkmale:
  • elektrisch ableitfähig
  • lastabhängig gebremst
  • Polyurethanbandage
  • für harte Böden geeignet
Weitere Informationen:
Typ:
Gewindebolzen M10 x 15 mm
VPE:
1 Stück
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
R=10<sup>4</sup> Ohm
Durchmesser:
50 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle, esd-stuhlrolle wetec, 1555.0413, PRR1555.0413, Stuhlrad, Räder, Leitfähige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.