Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Dokumentenhülle Permastat, ESD, klar, mit Lochrand, eine Seite offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Dokumentenhülle Permastat, ESD, klar, mit Lochrand, eine Seite offen
Warmbier Dokumentenhülle Permastat, ESD, klar, mit Lochrand, eine Seite offen
Artikel-Nr.:
     283-864210
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3115.319
EAN/GTIN:
     4052339007652
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
a4 dokumentenhüllen esd
dokumentenhüllen esd
Dokumentenhüllen aus elektrostatisch dissipativer Polyethylenfolie.

Merkmale:
  • eine Seite offen
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck mit ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Ausführung:
mit Lochrand, eine Seite offen
Gewicht:
1256 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Dicke:
0,1 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: dokumentenhüllen esd warmbier, 3115.319, ESD Klarsichthüllen, Dokumentenhüllen, Dokumentenhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 21,74*
€ 30,69*
5 Tage
10
€ 3,79*
ab € 31,53*
€ 43,94*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.