Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Dokumentenhülle Permastat, ESD, rosa, mit Lochrand, eine Seite offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Dokumentenhülle Permastat, ESD, rosa, mit Lochrand, eine Seite offen
Warmbier Dokumentenhülle Permastat, ESD, rosa, mit Lochrand, eine Seite offen
Artikel-Nr.:
     283-864200
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3115.320
EAN/GTIN:
     4052339007669
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
a4 dokumentenhüllen esd
dokumentenhüllen esd
Dokumentenhüllen aus elektrostatisch dissipativer Polyethylenfolie.

Merkmale:
  • eine Seite offen
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck mit ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Ausführung:
mit Lochrand, eine Seite offen
Gewicht:
1280 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Dicke:
0,1 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: dokumentenhüllen esd warmbier, 3115.320, ESD Klarsichthüllen, Dokumentenhüllen, Dokumentenhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 21,66*
€ 30,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 31,63*
€ 43,89*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.