| |
|
| Artikel-Nr.: 283-864130 Herst.-Nr.: 3017.319.IDP EAN/GTIN: 4052339015183 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhüllen aus elektrostatisch ableitfähiger Polypropylenfolie.- eine Seite offen - aus dauerhaft ableitfähiger Polypropylenfolie - recyclebar - Standardaufdruck mit ESD-Warnsymbol, Recyclezeichen, LOT-Nr. - Ausführung mit Lochrand - Format DIN A4 - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Dicke 0,09 mm - Farbe transparent Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Lochrand | Format: | DIN A4 | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Dicke: | 0,09 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenhüllen, ESD Klarsichthüllen, IDP-Dokumentenhüllen, IDP-STAT-Dokumentenhüllen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,82* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,73* | € 2,15* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 22,60* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,60* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|