Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Wandhalter Tarifold IDP-STAT, mit 10 Schwenkhaltern, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Wandhalter Tarifold IDP-STAT, mit 10 Schwenkhaltern, ESD
Warmbier Wandhalter Tarifold IDP-STAT, mit 10 Schwenkhaltern, ESD
Artikel-Nr.:
     283-864030
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5600.100
EAN/GTIN:
     4052339011611
Suchbegriffe:
5600.100
Infoständer
Schwenktafelsystem
Wandhalter
Haltersystem mit Schwenktafeln zur schmutzfreien Aufbewahrung von Informationsblättern oder Arbeitsanweisungen.

Merkmale:
  • oben offen
  • Edelstahlhalter für Wandmontage
  • Aufnahme für 10 Schwenktafeln
  • IDP-STAT® Folienmaterial
  • dauerhaft ableitfähige IDP-Folie
  • mit ESD-Kennzeichnung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Wandhalter mit 10 Schwenktafeln
Weitere Informationen:
Gewicht:
720 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Format:
DIN A4
Farbe:
klar, transparent
Rahmenfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
5600.324
ab € 62,26*
Zubehör
Warmbier
5600.101
ab € 112,38*
Zubehör
Warmbier
5600.100.1
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.