Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Ringmechanik, Ringe 4, 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Ringmechanik, Ringe 4, 290 mm
WETEC Ringmechanik, Ringe 4, 290 mm
Artikel-Nr.:
     283-864020
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     7038-040
EAN/GTIN:
     4050075004065
Suchbegriffe:
Ringbuchmechanik
ringbuchmechanik
Die Spezialleiste kann leicht mit zwei Schrauben montiert werden. Zum Beispiel für das Anbringen von Arbeitsanweisungen am Arbeitsplatz.

Merkmale:
  • Leisten aus vernickeltem Stahlblech
  • stabile Mechanik
  • Aufreißöffnung
Weitere Informationen:
Ringe:
4
Länge:
290 mm
Gewicht:
250 g
Ring-Ø:
39 mm
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: 7038-040, SME7038-040, WE-7038-040, Rundringmechanik, Ordnermechanik, Ringmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.