Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Ringmechanik, Ringe 2, 124 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Ringmechanik, Ringe 2, 124 mm
WETEC Ringmechanik, Ringe 2, 124 mm
Artikel-Nr.:
     283-864010
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     7032-040
EAN/GTIN:
     4050075100408
Suchbegriffe:
Ringbuchmechanik
ringbuchmechanik
Die Spezialleiste kann leicht mit zwei Schrauben montiert werden. Zum Beispiel für das Anbringen von Arbeitsanweisungen am Arbeitsplatz.

Merkmale:
  • Leisten aus vernickeltem Stahlblech
  • stabile Mechanik
  • Aufreißöffnung
Weitere Informationen:
Ringe:
2
Länge:
124 mm
Gewicht:
125 g
Ring-Ø:
39 mm
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: 7032-040, SME7032-040, WE-7032-040, Rundringmechanik, Ordnermechanik, Ringmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.