Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Bodenmarkierungsaufkleber, ESD


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warmbier Bodenmarkierungsaufkleber, ESD
Warmbier Bodenmarkierungsaufkleber, ESD
Artikel-Nr.:
     283-864000
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2822.1.EPA
EAN/GTIN:
     4052339006945
Suchbegriffe:
2822.1.EPA
Bodenaufkleber
Bodenmarkierungsaufkleber
ESD
Zum sicheren und schnellen Markieren von EPA-Bereichen.Lieferumfang:
  • 1 Pack 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Abmessung:
150 x 75 mm
Materialstärke:
300 y
Material:
PVC-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.