Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Klebebandspender, ESD, Rollenbreite 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Klebebandspender, ESD, Rollenbreite 15 mm
WETEC Klebebandspender, ESD, Rollenbreite 15 mm
Artikel-Nr.:
     283-863640
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     70-100-6004
EAN/GTIN:
     4050075840434
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
wetec klebebandabroller
Leitfähiger Klebebandspender.

Merkmale:
  • mit schwarzer Epoxy-Beschichtung
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
15 mm
Gewicht:
100 g
für Kern-Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, klebebandabroller 15mm, 70-100-6004, EUR42-100-6004, WE-42-100-6004, Tesaabroller, Klebebandspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.