| |
|
| Artikel-Nr.: 283-863580 Herst.-Nr.: 2822.1.5025 EAN/GTIN: 4052339006938 |
| |
|
| | |
| Zur Kennzeichnung von ESD-geschützen Bereichen. Merkmale:- ESD-Warnsymbol und Aufschrift "ESD Protected Area"
- starke Hafteigenschaften
- schmutzabweisend
- unempfindlich gegen Reinigungsmittel
- PP- oder PVC-Folie
- selbstklebend
Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 25 m | Stärke: | 300 ym | Ausführung: | nicht ableitfähig | Gewicht: | 740 g | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>p-p</sub>= 10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,45* | € 83,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 71,28* | € 91,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|