| |
|
| Artikel-Nr.: 283-863100 Herst.-Nr.: 4550.10.0353 EAN/GTIN: 4052339009182 |
| |
|
| | |
| Hartes Polyethylenmaterial, auch als Zwischenlage einsetzbar. Merkmale:- dauerhaft ableitfähig durch Karbon
- vernetzt, geschlossenzellig
- abriebfest, korrosionsfrei
- harte Ausführung
- Ausstattung von Behälterböden
- Zwischenlage
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 353 x 553 mm | Stärke: | 10 mm | Gewicht: | 94 g | typischer Ableitwiderstand: | Seite ohne Haut R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm, Seite mit Haut R<sub>S</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>6</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4550.10.0353, ESD Hartschaum, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PE-Steckschaum |
| | |
| |