Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Dry-Shield-JEDEC Abschirmbeutel , ESD, 457 x 457 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Dry-Shield-JEDEC Abschirmbeutel , ESD, 457 x 457 mm
Warmbier Dry-Shield-JEDEC Abschirmbeutel , ESD, 457 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     283-862660
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3710.DR150.1818
EAN/GTIN:
     4052339008901
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Dry-Shield-JEDEC ist die komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit, mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit..

Merkmale:
  • entspricht JEDEC-STD-033 B
  • definierte Wasserdampfdurchlässigkeit durch Multilayer aus Nylon, Aluminium und Polyethylen
  • vakuumierbar und verschweißbar
  • Standardaufdruck ESD-Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
457 x 457 mm
Gewicht:
7240 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
EMI-Abschirmung:
>40 dB
Elektrostatische Abschirmung:
E=<10 nJoule
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel (l x b) 457 mm x 457 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3710.DR150.1818, Sperrschichtbeutel, Tüten, Feuchtigkeitsschutzbeutel, silberner Beutel, Dry-Shield-JEDEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,77*
€ 190,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,55*
€ 187,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,83*
€ 173,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,36*
€ 164,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,86*
€ 150,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.