| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862640 Herst.-Nr.: 3710.DR150.1026 EAN/GTIN: 4052339008888 |
| |
|
| | |
| Dry-Shield-JEDEC ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit,mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit..- entspricht JEDEC-STD-033 B - definierte Wasserdampfdurchlässigkeit durch Multilayer aus Nylon, Aluminium und Polyethylen - vakuumierbar und verschweißbar - Standardaufdruck ESD-Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr. - Breite x Länge 254 x 660 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - EMI-Abschirmung >40 db - Elektrostatische Abschirmung E=< 10 nJ - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 254 x 660 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | EMI-Abschirmung: | >40 db | Elektrostatische Abschirmung: | E=< 10 nJ | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Dry-Shield-JEDEC, Feuchtigkeitsschutzbeutel, silberner Beutel, Sperrschichtbeutel, Tüten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 100,41* | € 127,60* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 107,50* | € 135,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 107,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|