Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Dry-Shield Verpackungsbeutel, ESD, 254 x 660 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Dry-Shield Verpackungsbeutel, ESD, 254 x 660 mm
Warmbier Dry-Shield Verpackungsbeutel, ESD, 254 x 660 mm
Artikel-Nr.:
     283-862590
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3710.DR.1026
EAN/GTIN:
     4052339008833
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Dry-Shield ist die komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit, mit Feuchtigkeitsschutz.

Merkmale:
  • entspricht MIL-B81705 Typ 1, Klasse 1
  • Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • definierte Wasserdampfdurchlässigkeit durch Multilayer aus ableitfähiger Polyesterfolie, Aluminiumbedampfung und ableitfähiger Polyethylenfolie
  • vakuumierbar und verschweißbar
  • Standardaufdruck ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
254 x 660 mm
Gewicht:
3550 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
EMI-Abschirmung:
>40 dB
Elektrostatische Abschirmung:
E=<10 nJoule
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3710.DR.1026, Sperrschichtbeutel, Tüten, Feuchtigkeitsschutzbeutel, Verpackungsbeutel, Dry-Shield-ESD/EMI, silberner Beutel, Dry-Shield
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 3,79*
ab € 68,67*
€ 88,16*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 69,29*
€ 89,28*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,02*
€ 104,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,57*
€ 94,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,29*
€ 82,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.