| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862530 Herst.-Nr.: 3351.0508 EAN/GTIN: 4052339008765 |
| |
|
| | |
| Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- abschirmende Luftpolsterfolie - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder - dreilagiger Folienaufbau - Außenseite Highshield Folie, glatt - Innenseite Permastat Folie, glatt - verschweißbar - recyclebar - Abmessung L x B 130 x 200 mm + 50 mm Klappe - VPE 250 Stück - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E=<5 nJoule - Farbe silber Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 130 x 200 mm + 50 mm Klappe | VPE: | 250 Stück | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E=<5 nJoule | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polster versandtasche, Folientaschen, Highshield, Luftpolstertaschen, silberner Beutel, Versandtaschen, Versandverpackung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 78,17* | € 100,69* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 87,70* | € 111,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 87,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|