| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862520 Herst.-Nr.: 3351.0406 EAN/GTIN: 4052339008758 |
| |
|
| | |
| Highshield ist die komplett abschirmende ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Abschirmbeutel Typ ''Metal-In''. Merkmale:- abschirmende Luftpolsterfolie
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- dreilagiger Folienaufbau
- Außenseite Highshield Folie, glatt
- Innenseite Permastat Folie, glatt
- verschweißbar
- recyclebar
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 100 x 150 mm + 50 mm Klappe | VPE: | 500 Stück | Gewicht: | 4000 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E=<5 nJoule | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, antistatikbeutel 100x150 mm, polster versandtasche, abschirmbeutel verschweißbar, 3351.0406, 3351.0406-P, Versandtaschen, Folientaschen, Versandverpackung, Luftpolstertaschen, Highshield, silberner Beutel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 95,96* | € 121,74* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 98,30* | € 125,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,01* | € 142,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|