Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 203 x 457 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 203 x 457 mm
Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 203 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     283-862340
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3310.HS.0818
EAN/GTIN:
     4052339008451
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- Außenlayer dissipatives Polyester - Innenlayer dissipatives Polyethylen - Metallisierung und Aluminiumbedampfung - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr. - verschweißbar - Abmessung B x L 203 x 457 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Stärke 80 µm - Elektrostatische Abschirmung E< 15 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung B x L:
203 x 457 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Stärke:
80 µm
Elektrostatische Abschirmung:
E< 15 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 37,70*
€ 50,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 55,40*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,68*
€ 60,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,25*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 16,38*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,43*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 19,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,32*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,46*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,33*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 35,71*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,50*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,55*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1216.A
ab € 55,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.