Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 203 x 305 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 203 x 305 mm
WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 203 x 305 mm
Artikel-Nr.:
     283-862320
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075019168
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit.

Merkmale:
  • Außenlayer dissipatives Polyester
  • Innenlayer dissipatives Polyethylen
  • Metallisierung und Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr.
  • verschweißbar
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung B x L:
203 x 305 mm
Gewicht:
973 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Stärke:
80 ym
Elektrostatische Abschirmung:
E< 15 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3310.HS.0812, WE-3310.HS.0812, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Freestat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.