Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 127 x 203 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 127 x 203 mm
Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 127 x 203 mm
Artikel-Nr.:
     283-862280
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     862280
EAN/GTIN:
     4050075024384
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- Außenlayer dissipatives Polyester - Innenlayer dissipatives Polyethylen - Metallisierung und Aluminiumbedampfung - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr. - verschweißbar - Abmessung B x L 127 x 203 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Stärke 80 µm - Elektrostatische Abschirmung E< 15 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung B x L:
127 x 203 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Stärke:
80 µm
Elektrostatische Abschirmung:
E< 15 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.