| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862240 Herst.-Nr.: 862240 EAN/GTIN: 4050075024377 |
| |
|
| | |
| Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit.- Außenlayer dissipatives Polyester - Innenlayer dissipatives Polyethylen - Metallisierung und Aluminiumbedampfung - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr. - verschweißbar - Abmessung B x L 76 x 127 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Stärke 80 µm - Elektrostatische Abschirmung E< 15 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Abmessung B x L: | 76 x 127 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Stärke: | 80 µm | Elektrostatische Abschirmung: | E< 15 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| | |
| |