Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 305 x 457 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 305 x 457 mm
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 305 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     283-862210
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1218
EAN/GTIN:
     4052339008680
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
305 x 457 mm
Gewicht:
2350 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 10 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, 3320.WV.1218, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Warmbier, Freestat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,83*
€ 80,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,05*
€ 78,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,46*
€ 75,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.