| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862200 Herst.-Nr.: WE-3320.WV.1216 EAN/GTIN: 4050075875931 |
| |
|
| | |
| Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- leitfähige Aluminium-Abschirmschicht zwischen zwei polymeren Kunststoffschichten - Zipper-Verschluss - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr. - metallisierte Abschirmbeutel mit Druckverschluss - Verschweißbar - Breite x Länge 305 x 406 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^12 Ohm - Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 305 x 406 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>12</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| | |
| |