Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 254 x 356 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 254 x 356 mm
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 254 x 356 mm
Artikel-Nr.:
     283-862190
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1014
EAN/GTIN:
     4052339008666
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
254 x 356 mm
Gewicht:
1728 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 10 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3320.WV.1014, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Warmbier, Freestat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,3448*
€ 0,4648*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 3,79*
ab € 0,4465*
€ 0,5965*
2 Tage
167
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,22*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,43*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.