| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862150 Herst.-Nr.: WE-3320.WV.0610 EAN/GTIN: 4050075869442 |
| |
|
| | |
| Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- leitfähige Aluminium-Abschirmschicht zwischen zwei polymeren Kunststoffschichten - Zipper-Verschluss - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr. - metallisierte Abschirmbeutel mit Druckverschluss - Verschweißbar - Breite x Länge 152 x 254 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^12 Ohm - Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 152 x 254 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>12</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,30* | € 14,52* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,02* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|