| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862130 Herst.-Nr.: WE-3320.WV.0406 EAN/GTIN: 4050075015160 |
| |
|
| | |
| Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Aufgrund der elektrostatisch abschirmenden Folie werden die Produkte vor Aufladung geschützt. Merkmale:- leitfähige vergrabene Aluminium-Abschirmschicht zwischen zwei polymeren Kunststoffschichten
- Zipper-Verschluss
- Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr.
- metallisierte Abschirmbeutel mit Druckverschluss
- Verschweißbar
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 152 x 102 mm | Gewicht: | 340 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>12</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel wetec, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, WE-3320.WV.0406, 3320.WV.0406, Verpackungsbeutel, Freestat, Eurostat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| | |
| |