Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 400 x 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 400 x 500 mm
Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 400 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     283-862060
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3210.156
EAN/GTIN:
     4052339008178
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für Ihren EPA Bereich. - dauerhaft volumenleitfähige Folie - Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder - verschweißbar - recyclebar - Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Warnsymbol, Recycle-Symbol, LOT-Nr. - Breite x Länge 400 x 500 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Stärke 0,08 mm - Farbe schwarz - 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
400 x 500 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Carbostat, schwarzer Beutel, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 45,95*
€ 61,26*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 50,23*
€ 66,38*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,26*
€ 72,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,65*
€ 68,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.