Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 100 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 100 x 150 mm
Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 100 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     283-861990
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3210.150
EAN/GTIN:
     4052339008116
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel

Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.



Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Warnsymbol, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
100 x 150 mm
Gewicht:
360 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: antistatikbeutel 100x150 mm, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, 3210.150, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, schwarzer Beutel, Carbostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.