Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 130 x 200 mm, 50 mm Klappe, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 130 x 200 mm, 50 mm Klappe, 250 Stück
Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 130 x 200 mm, 50 mm Klappe, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     283-861740
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3151.361
EAN/GTIN:
     4052339007980
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Permastat ist das geprüfte, günstige und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • dreilagiger Folienaufbau
  • ableitfähige Luftpolsterfolie
  • Außen- und Innenlayer glatt
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
130 x 200 mm
Ausführung:
50 mm Klappe
VPE:
250 Stück
Gewicht:
2900 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Materialstärke:
120 ym
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, 3151.361, Versandtaschen, Folientaschen, Versandverpackung, Freestat, rosa Beutel, Permastat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 26,86*
€ 36,22*
5 Tage
5
€ 3,79*
ab € 27,97*
€ 37,72*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.