| |
|
| Artikel-Nr.: 283-861580 Herst.-Nr.: 3120.3351 EAN/GTIN: 4052339007805 |
| |
|
| | |
| Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- mit Druckverschluss - ableitfähige Polyethylenfolie - recyclebar - Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Abmessung L x B 300 x 400 mm - Stärke 60 µm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 300 x 400 mm | Stärke: | 60 µm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm | Farbe: | rosa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, esd-beutel mit druckverschluss, druckbandbeutel, Permastat, rosa Beutel, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,86* | € 21,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 16,77* | € 22,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|