Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm, Stärke 60 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm, Stärke 60 µm
Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm, Stärke 60 µm
Artikel-Nr.:
     283-861560
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3120.3341
EAN/GTIN:
     4052339007782
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel mit druckverschluss
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- mit Druckverschluss - ableitfähige Polyethylenfolie - recyclebar - Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Abmessung L x B 250 x 300 mm - Stärke 60 µm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa - 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
250 x 300 mm
Stärke:
60 µm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Permastat, rosa Beutel, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 12,63*
€ 17,75*
2 Tage
9
€ 3,79*
ab € 13,39*
€ 18,80*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.