| |
|
| Artikel-Nr.: 283-861490 Herst.-Nr.: 3120.331 EAN/GTIN: 4052339007713 |
| |
|
| | |
| Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- mit Druckverschluss - ableitfähige Polyethylenfolie - recyclebar - Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Abmessung L x B 100 x 150 mm - Stärke 100 µm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 100 x 150 mm | Stärke: | 100 µm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm | Farbe: | rosa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Permastat, rosa Beutel, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,87* | € 8,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 6,27* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|