Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofeldmeter EFM 51 mit Charged Plate Set, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofeldmeter EFM 51 mit Charged Plate Set, ESD
Elektrofeldmeter EFM 51 mit Charged Plate Set, ESD
Artikel-Nr.:
     283-860810
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.EFM51.CPS
EAN/GTIN:
     4052339012298
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Handliches Gerät zur Messung der Effektivität von Ionisiergeräten und deren Offset-Spannungen.- bestimmt die Entladezeit von +/- 1.000 Volt auf +/- 100 Volt - Messung des Spannungspotentials auf einer auf das EFM 51 aufsteckbaren Plattenelektrode (75 x 150 mm) - für den Einsatz in Maschinen geeignet - Abmessung L x B x H 75 x 150 x 125 mm - Messart Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip) - Messbereich 0 bis +/- 160 kV (Modus Distance) 0-800 kV/m (Modus Field Strength) - Betriebsart Batterie - 1 Stück Elektrofeldmeter EFM 51 - 1 Stück Werkskalibrierschein - 1 Stück leitfähiger Tragekoffer - 1 Stück Hochspannungsgenerator +/- 1.200 Volt - 1 Stück Standfuß - 1 Stück Ladungsplatte - 1 Stück Erdungsleitung - 1 Stück Steckerladegerät für 9 Volt Akkus - 1 Stück 9 Volt Akku - 1 Stück Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
75 x 150 x 125 mm
Messart:
Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip)
Messbereich:
0 bis +/- 160 kV (Modus Distance) 0-800 kV/m (Modus Field Strength)
Betriebsart:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Elektrofeldmeter, ESD Messung, Feldmühle, Ionisationsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,22*
€ 1.339,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,76*
€ 1.338,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,53*
€ 1.304,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,43*
€ 1.271,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,79*
€ 1.219,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.EFM51.KA
ab € 85,51*
Zubehör
Warmbier
7100.EFM51.CPS.SET
ab € 395,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.