Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Statikschutz ESD
>
ESD-Messgeräte
>
Artikel
Charged Plate Monitor CPM74, ESD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-860760
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
7100.CPM74
EAN/GTIN:
4052339012267
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Messgerät zur Messung der Effekitivität von Ionisierungsgeräten und deren Offset-Spannungen. Bestimmung der Entladezeit eines vorgewählten Spannungsschwellenwertes zu einem niedrigeren Spannungswert (Standart +/- 1.000 V auf +/- 100 V). Zur Messung des Spannungspotentials auf einer integrierten Plattenelektrode (150 x 150 mm) mittels eingebautem Elektrofeldmeter.- entspricht IEC 61340-4-7 - Speicherung der Messdaten auf CPM - abnehmbare Plattenelektrode, um den Hochspannungsmesskopf adaptieren zu können - Hochspannungsmesskopf zur direkten Spannungsmessung bis 2 kV - Abmessung L x B x H 152 x 152 x 152 mm - 1 Stück Messgerät - 1 Stück Steckernetzteil - 1 Stück Erdungsleitung - 1 Stück leitfähiger Transportkoffer - 1 Stück Werkskalibrierschein - 1 Stück Bedienungsanleitung deutsch/englisch
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
152 x 152 x 152 mm
... >
Egb/Esd
>
Messgeräte
>
Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Charged
,
Elektrofeldmetermeßgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.617,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.617,01*
€ 3.114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.596,56*
€ 3.089,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,46*
€ 3.007,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,48*
€ 2.960,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,86*
€ 2.937,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hochspannungsmesskopf, für CPM74
Warmbier
7100.CPM74.HM
€ 353,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.