Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Mini-Spiralkabel, ESD, 3 mm Druckknopf/Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt DK/DK
Bild zeigt DK/DK
Artikel-Nr.:
     283-860130
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2101.780.3
EAN/GTIN:
     4050075892402
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel

Zur sicheren und komfortablen Erdung.



Merkmale:
  • ultraleicht, hochelastisch
Weitere Informationen:
Anschlussart:
3 mm Druckknopf/Bananenstecker
Gewicht:
20 g
typischer Widerstand:
R=2 x 10<sup>6</sup> Ohm
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Farbe:
schwarz
Länge:
2,4 m
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf wetec, erdungskabel, erdungskabel druckknopf, 2101.780.3, WE-2101.780.3, Verbindungskabel, Erdungsleitung, Mini-Spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.