Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Spiralkabel mit Bananenstecker, ESD, schwarz, Anschlussart DK 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt andere Farben
Bild zeigt andere Farben
Artikel-Nr.:
     283-860070
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075107650
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel

Zur sicheren und komfortablen Erdung.



Merkmale:
  • hochelastisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlussart DK:
3 mm
Gewicht:
40 g
typischer Widerstand:
R=1 x 10<sup>6</sup> Ohm
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Länge:
2,4 m
Anschlussart:
3 mm Druckknopf/Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband erdungskabel, 2101.751.3, WE-2101.751.3, Verbindungskabel, Erdungsleitung, Spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.