Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 10/10 mm, 2,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 10/10 mm, 2,4 m
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 10/10 mm, 2,4 m
Artikel-Nr.:
     283-859970
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075058921
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Zur sicheren und komfortablen Erdung.Lieferumfang:
  • 1 Stück Spiralkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anschlussart DK:
10/10 mm
Länge:
2,4 m
Gewicht:
20 g
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, wetec erdungskabel, 2100.752.10.10, WE-2100.752.10.10, Verbindungskabel, Erdungsleitung, Spiralkabel, Handgelenk-Spiralkabel, Handgelenkband, ESD-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.