Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 3/10 mm, 2,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 3/10 mm, 2,4 m
Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, hellblau, 3/10 mm, 2,4 m
Artikel-Nr.:
     283-859950
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     859950
EAN/GTIN:
     4050075023257
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Zur sicherern und komfortablen Personen-Erdung.- Farbe hellblau - Anschlussart DK 3/10 mm - Länge 2,4 m - Sicherheitswiderstand 2 x 1 MOhm - 1 Stück Spiralkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anschlussart DK:
3/10 mm
Länge:
2,4 m
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, Erdungsleitung, ESD-Kabel, Handgelenk-Spiralkabel, Handgelenkband, Spiralkabel, Verbindungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 2,68*
€ 4,13*
€ 9,80*
ab € 2,70*
€ 4,16*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
859980
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.