Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Handgelenkband One Touch, ESD, Anschlussart DK 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Handgelenkband One Touch, ESD, Anschlussart DK 4 mm
WETEC Handgelenkband One Touch, ESD, Anschlussart DK 4 mm
Artikel-Nr.:
     283-859920
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075190232
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Das Handgelenkband One Touch erlaubt ein schnelles und passgenaues Einstellen auf jedes Handgelenk und ein einfaches Öffnen ohne mechanische Belastung - was die Haltbarkeit enorm erhöht.

Merkmale:
  • verstellbar
  • elastisch
  • antiallergisch
  • Außenseite aus weichem Isolationsgewebe
  • Innenseite aus leitendem Gewebe
  • Blockiermechanismus ist der anatomischen Handform angepasst
  • schnelles An- und Ablegen
  • spezieller "One Touch" Blockiermechanismus
Weitere Informationen:
Anschlussart DK:
4 mm
Gewicht:
10 g
Farbe:
grau/rot
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ELM-OT4, Handgelenkserdungsband, Erdungsband, Personenerdungsband, Handgelenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.