Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband, ESD, dunkelblau, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband, ESD, dunkelblau, 10 mm
Handgelenkband, ESD, dunkelblau, 10 mm
Artikel-Nr.:
     283-859770
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     859770
EAN/GTIN:
     4050075023080
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Das Standardband mit eingewebten, versilberten Kunststofffasern.- Anschluss über Druckknopf - verstellbar - elastisch - antiallergisch - waschbar - langlebig - Farbe dunkelblau - Anschlussart DK 10 mm - typischer Widerstand Innenseite R=< 1 x 10^3 Ohm - typischer Widerstand Außenseite R=>1 x 10^9 Ohm
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anschlussart DK:
10 mm
typischer Widerstand Innenseite:
R=< 1 x 10<sup>3</sup> Ohm
typischer Widerstand Außenseite:
R=>1 x 10<sup>9</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatikband, EGB-Band, Erdungsband, ESD-Band, Handgelenkband, Handgelenksband, Handgelenkserdungsband, Personenerdungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
859750
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.