Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Handgelenkband, ESD, dunkelblau, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Handgelenkband, ESD, dunkelblau, 3 mm
WETEC Handgelenkband, ESD, dunkelblau, 3 mm
Artikel-Nr.:
     283-859760
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075023097
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Das Standardband mit eingewebten, versilberten Kunststofffasern.

Merkmale:
  • Anschluss über Druckknopf
  • verstellbar
  • elastisch
  • antiallergisch
  • waschbar
  • langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anschlussart DK:
3 mm
Gewicht:
10 g
typischer Widerstand Innenseite:
R=< 1 x 10<sup>3</sup> Ohm
typischer Widerstand Außenseite:
R=>1 x 10<sup>9</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, 2051.750.3, WE-2051.750.3, Handgelenkserdungsband, Erdungsband, Personenerdungsband, Handgelenkband, ESD-Band, Handgelenksband, Antistatikband, EGB-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.