Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband, ESD, hellblau, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband, ESD, hellblau, 3 mm
Handgelenkband, ESD, hellblau, 3 mm
Artikel-Nr.:
     283-859730
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     859730
EAN/GTIN:
     4050075023073
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Das Standardband mit eingewebten versilberten Kunststofffasern.- Anschluss über Druckknopf - verstellbar - elastisch - antiallergisch - waschbar - langlebig - Farbe hellblau - Anschlussart DK 3 mm - typischer Widerstand Innenseite R=< 1 x 10^3 Ohm - typischer Widerstand Außenseite R=>1 x 10^9 Ohm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anschlussart DK:
3 mm
typischer Widerstand Innenseite:
R=< 1 x 10<sup>3</sup> Ohm
typischer Widerstand Außenseite:
R=>1 x 10<sup>9</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatikband, EGB-Band, Erdungsband, ESD-Band, Handgelenkband, Handgelenksband, Handgelenkserdungsband, Personenerdungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 2,12*
€ 3,24*
€ 9,80*
ab € 2,14*
€ 3,26*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
859760
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.