Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Leitfähige Stuhl-Doppelrolle, Steckbolzen 11 x 22 mm, 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WETEC Leitfähige Stuhl-Doppelrolle, Steckbolzen 11 x 22 mm, 5 Stück
WETEC Leitfähige Stuhl-Doppelrolle, Steckbolzen 11 x 22 mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     283-837130
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849018409
Suchbegriffe:
ESD-Stuhlrolle
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle 50mm
Leitfähige Stuhl-Doppelrolle.

Merkmale:
  • elektrisch ableitfähig
  • lastabhängig gebremst
  • Polyurethanbandage
  • für harte Böden geeignet
Weitere Informationen:
Typ:
Steckbolzen 11 x 22 mm
VPE:
5 Stück
Gewicht:
200 g
typischer Ableitwiderstand:
R=10<sup>4</sup> Ohm
Durchmesser:
50 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle, esd-stuhlrolle wetec, 25231, Stuhlrad, Räder, Leitfähige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,24*
€ 43,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,83*
€ 42,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,47*
€ 39,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,42*
€ 38,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,01*
€ 36,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,19*
€ 31,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.