Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Tischbelag, ESD, 610 x 1.220 mm, hellblau, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Standardausführung
Bild zeigt Standardausführung
WETEC Tischbelag, ESD, 610 x 1.220 mm, hellblau, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Artikel-Nr.:
     283-836050
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075004287
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag wetec
esd tischbelag
Der Standard-Belag für die Elektronikfertigung.

Merkmale:
  • zweischichtiger Verbundbelag
  • verschleißarmer Synthesekautschuk
  • lötzinn- und hitzebeständig
  • halogenfrei
  • dauerelastisch
  • volumenleitfähig
  • leitfähiger Rücken
  • ohne Druckknöpfe
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
610 x 1.220 mm
Farbe:
hellblau
Ausführung:
gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Gewicht:
2141 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1402.665.L, WE-1402.665.L, Matte, Schutzmatte, Tischbelag, Tischmatte, ESD-Matte, Arbeitsplatzunterlage, Antistatikmatte, Antistatik-Tischmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.