Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbelag, ESD, 610 x 10.000 mm, platingrau, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbelag, ESD, 610 x 10.000 mm, platingrau, Rolle
Tischbelag, ESD, 610 x 10.000 mm, platingrau, Rolle
Tischbelag, ESD, 610 x 10.000 mm, platingrau, Rolle
Artikel-Nr.:
     283-836000
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     836000
EAN/GTIN:
     4050075132836
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag wetec
esd tischbelag
Der Standard-Belag für die Elektronikfertigung.- zweischichtiger Verbundbelag - verschleißarmer Synthesekautschuk - lötzinn- und hitzebeständig - halogenfrei - dauerelastisch - volumenleitfähig - leitfähiger Rücken - ohne Druckknöpfe - Abmessung L x B 610 x 10.000 mm - Farbe platingrau - Ausführung Rolle - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^6-10^7 Ohm - Materialstärke 2,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
610 x 10.000 mm
Farbe:
platingrau
Ausführung:
Rolle
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1402.662, 1402.662.L, 1402.662.R, 1402.662.R61, 1402.662.S, 1402.663.L, 1402.663.R, 1402.663.R10, 1402.663.R61, 1402.663.S, 1402.664.L, 1402.664.R, 1402.664.R10, 1402.664.R61, 1402.664.S, 1402.665.L, 1402.665.R, 1402.665.R10, 1402.665.R61, 1402.665.S, Antistatik-Tischmatte, Antistatikmatte, Arbeitsplatzunterlage, ESD-Matte, Matte, Schutzmatte, Tischbelag, Tischmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.