Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Tischbelag, ESD, 610 x 900 mm, platingrau, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Standardausführung
Bild zeigt Standardausführung
WETEC Tischbelag, ESD, 610 x 900 mm, platingrau, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Artikel-Nr.:
     283-835970
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075004270
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag wetec
esd tischbelag
Der Standard-Belag für die Elektronikfertigung.

Merkmale:
  • zweischichtiger Verbundbelag
  • verschleißarmer Synthesekautschuk
  • lötzinn- und hitzebeständig
  • halogenfrei
  • dauerelastisch
  • volumenleitfähig
  • leitfähiger Rücken
  • ohne Druckknöpfe
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
610 x 900 mm
Farbe:
platingrau
Ausführung:
gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Gewicht:
1500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1402.663.S, WE-1402.663.S, Matte, Schutzmatte, Tischbelag, Tischmatte, ESD-Matte, Arbeitsplatzunterlage, Antistatikmatte, Antistatik-Tischmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,04*
€ 38,82*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 27,84*
€ 38,82*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.