Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbelag, ESD, 610 x 1.220 mm, beige, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbelag, ESD, 610 x 1.220 mm, beige, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Tischbelag, ESD, 610 x 1.220 mm, beige, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Tischbelag, ESD, 610 x 1.220 mm, beige, gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
Artikel-Nr.:
     283-835910
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     835910
EAN/GTIN:
     4050075004249
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag wetec
esd tischbelag
Der Standard-Belag für die Elektronikfertigung.- zweischichtiger Verbundbelag - verschleißarmer Synthesekautschuk - lötzinn- und hitzebeständig - halogenfrei - dauerelastisch - volumenleitfähig - leitfähiger Rücken - ohne Druckknöpfe - Abmessung L x B 610 x 1.220 mm - Farbe beige - Ausführung gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^6-10^7 Ohm - Materialstärke 2,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
610 x 1.220 mm
Farbe:
beige
Ausführung:
gerundete Ecken, 2 x 10 mm DK
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1402.662, 1402.662.L, 1402.662.R, 1402.662.R61, 1402.662.S, 1402.663.L, 1402.663.R, 1402.663.R10, 1402.663.R61, 1402.663.S, 1402.664.L, 1402.664.R, 1402.664.R10, 1402.664.R61, 1402.664.S, 1402.665.L, 1402.665.R, 1402.665.R10, 1402.665.R61, 1402.665.S, Antistatik-Tischmatte, Antistatikmatte, Arbeitsplatzunterlage, ESD-Matte, Matte, Schutzmatte, Tischbelag, Tischmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
835920
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.